TURCK BANNER SRL - TUK4685600 BIM-NST-AP6X - 4685600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 17 mm
Höhe des Sensors - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101104547
Artikelnummer
TUK4685600
Herstellernummer
4685600
Hersteller
TUK
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP67


