Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4669407 BI2-EG08K-RP6X - 4669407

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4669407 BI2-EG08K-RP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101159035

Artikelnummer

TUK4669407

Herstellernummer

4669407

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, M8 ? 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, Cable connection, Cable length 2 m, Large sensing range, Rated switching distance: 2 mm, Flush