Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4635830 NI6U-EG08-RP6X-H1341 - 4635830

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4635830 NI6U-EG08-RP6X-H1341

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 57 mm

  • Durchmesser Sensor - 8 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 6 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101158670

Artikelnummer

TUK4635830

Herstellernummer

4635830

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

57 mm

Durchmesser Sensor:

8 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 6 mm, Non-flush, Threaded barrel, M8 x 1, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switching distance, High switching frequency, Integrated protection against predamping, Little metal-free spaces, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, PNP output, M12 x 1 male connector