Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4632100 NI7-EM18D-VP6X/S120 - 4632100

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4632100 NI7-EM18D-VP6X/S120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 103 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 7 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101171020

Artikelnummer

TUK4632100

Herstellernummer

4632100

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

103 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

7 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

100 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, For Harsh Environments and Temperatures up to 120?C, Rated switching distance 7 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4571, Viton sealing ring, Protection class IP68/IP69K, For temperatures up to +120 ?C, PTFE front cap, Climate-proof, Resistance to cooling lubricants, cutting and grinding oils, Suitable for applications in the food industry, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, Cable connection