Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK46251 BIM-PST-AN6X-V1131 - 46251

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK46251 BIM-PST-AN6X-V1131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Breite des Sensors - 14 mm

  • Höhe des Sensors - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101157956

Artikelnummer

TUK46251

Herstellernummer

46251

Hersteller

TUK

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

14 mm

Höhe des Sensors:

16 mm

Länge des Sensors:

23 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Magnetic Field Sensor, For Pneumatic Cylinders, , Rectangular, height 16 mm, Active face in front, Plastic, PA12?GF30, Magnetic-inductive sensor, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, NPN output, Male M8 x 1