Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4617425 BI5-EM18-AP6/S907 - 4617425

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4617425 BI5-EM18-AP6/S907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101170948

Artikelnummer

TUK4617425

Herstellernummer

4617425

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Stainless steel, 1.4571, Temperatures up to +160 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection