Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4617210 NI15-M30-AP6X/S120 - 4617210

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4617210 NI15-M30-AP6X/S120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101170825

Artikelnummer

TUK4617210

Herstellernummer

4617210

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 15 mm, Cable length 2 m, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Temperatures up to +120 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection