Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4613601 NI3.5-Q5.5-AP6X - 4613601

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4613601 NI3.5-Q5.5-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 8 mm

  • Höhe des Sensors - 5.5 mm

  • Länge des Sensors - 28 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 3.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101155822

Artikelnummer

TUK4613601

Herstellernummer

4613601

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

8 mm

Höhe des Sensors:

5.5 mm

Länge des Sensors:

28 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

3.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Inductive Sensor, Rated switching distance 3.5 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Rectangular, height 5.5 mm, Active face on top, Plastic, PP, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection