TURCK BANNER SRL - TUK4608740 BI1-EG05-AN6X-V1331 - 4608740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 42.7 mm
Durchmesser Sensor - 5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047101154221
Artikelnummer
TUK4608740
Herstellernummer
4608740
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
42.7 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


