TURCK BANNER SRL - TUK4602750 NI3-EG08-AP6X-V1131 - 4602750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 49 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047101153255
Artikelnummer
TUK4602750
Herstellernummer
4602750
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
49 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein


