TURCK BANNER SRL - TUK4602047 BI2-EG08-AP6X/S100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101152128
Artikelnummer
TUK4602047
Herstellernummer
4602047
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M8 ? 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), Temperatures up to +100 ?C, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection