Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4602040 BI2-EG08-AP6X - 4602040

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4602040 BI2-EG08-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101152050

Artikelnummer

TUK4602040

Herstellernummer

4602040

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M8 ? 1 threaded tube, Stainless steel, 1.4305 (AISI 303), Large sensing range, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection