TURCK BANNER SRL - TUK4590620 NI14-M18-VP6X-H1141 - 4590620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 52 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 14 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
4047101249866
Artikelnummer
TUK4590620
Herstellernummer
4590620
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
52 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
14 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art der Betätigung:
metallisches Target
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
verchromt
Versorgungsspannung:
10...30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Druckfest:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


