Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4590612 NI20-M30-VP6X-H1141 - 4590612

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4590612 NI20-M30-VP6X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 62 mm

  • Durchmesser Sensor - 30 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101249705

Artikelnummer

TUK4590612

Herstellernummer

4590612

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

62 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

20 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

500 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Inductive Sensor, With Increased Switching Distance, Rated switching distance 20 mm, Non-flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Large sensing range, DC 4-wire, 10?30 VDC, Changeover contact, PNP output, M12 x 1 male connector