Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4405062 BI2U-M12E-AD4X - 4405062

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4405062 BI2U-M12E-AD4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 64 mm

  • Durchmesser Sensor - 12 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101137088

Artikelnummer

TUK4405062

Herstellernummer

4405062

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

64 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

2 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Beschichtung Gehäuse:

verchromt

Versorgungsspannung:

10...65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

20 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

nein

Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, M12 ? 1 threaded barrel, Long version, Chrome-plated brass, Factor 1 for all metals, Resistant to magnetic fields, DC 2-wire, 10?65 VDC, NO contact, Cable connection