TURCK BANNER SRL - TUK43585 NI10-K20-AZ3X - 43585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101095517
Artikelnummer
TUK43585
Herstellernummer
43585
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Smooth barrel, ? 20 mm, Plastic, PBT?GF30?V0, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection