TURCK BANNER SRL - TUK4350602 BI5-S18-RZ3X/S97 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101095173
Artikelnummer
TUK4350602
Herstellernummer
4350602
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Extended Temperature Range, Rated switching distance 5 mm, Cable length 12 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12?GF30, Temperatures up to -40 ?C, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NC contact, Cable connection