Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK43505 NI8-S18-AZ3X - 43505

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK43505 NI8-S18-AZ3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101095135

Artikelnummer

TUK43505

Herstellernummer

43505

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12?GF30, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection