TURCK BANNER SRL - TUK4316410 BI10-M30-AZ3X/S120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101170290
Artikelnummer
TUK4316410
Herstellernummer
4316410
Hersteller
TUK
Inductive Sensor, With Increased Temperature Range, Rated switching distance 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, Temperatures up to +120 ?C, AC 2-wire, 20?250 VAC, NO contact, Cable connection