Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK43104 BI5-M18-AZ3X - 43104

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK43104 BI5-M18-AZ3X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101138894

Artikelnummer

TUK43104

Herstellernummer

43104

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Cable length 2 m, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, AC 2-wire, 20?250 VAC, DC 2-wire, 10?300 VDC, NO contact, Cable connection