Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK4281150 BI2U-EH6.5-AP6X

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK4281150 BI2U-EH6.5-AP6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101150230

Artikelnummer

TUK4281150

Herstellernummer

4281150

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, With Extended Switching Distance, Rated switching distance 2 mm, Cable length 2 m, Flush, Smooth barrel, ? 6.5 mm, Stainless steel, 1.4427 SO, Factor 1 for all metals, Protection class IP68, Resistant to magnetic fields, Large switchingdistance, High switching frequency, Recessed mountable, DC 3-wire, 10?30 VDC, NO contact, PNP output, Cable connection