Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK40360 BI5-P18SK-Y1X - 40360

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK40360 BI5-P18SK-Y1X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101091908

Artikelnummer

TUK40360

Herstellernummer

40360

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Plastic, PA12?GF30-V0, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1