Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK40110 BI2-G12SK-Y1X - 40110

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK40110 BI2-G12SK-Y1X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101090857

Artikelnummer

TUK40110

Herstellernummer

40110

Hersteller

TUK

Inductive Sensor, Rated switching distance 2 mm, Flush, Threaded barrel, M12 x 1, Chrome-plated brass, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Terminal chamber, ATEX category II 1 G, Ex zone 0, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1