Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3097821 WLB32C570EPBQ - 3097821

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094673

Artikelnummer

TUK3097821

Herstellernummer

3097821

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Schutzart (IP):

IP50

Breite:

38.3 mm

Höhe/Tiefe:

48 mm

Länge:

602 mm

Work light WLB32; Interruttore alto/basso/spento; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: bianco; Collegabile a cascata; Protezione per gli occhi; QD integrale M12 a 4 pin; Finestra diffusa