Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3097761 LE550KQ - 3097761

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 60 mm

  • Länge des Sensors - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094659

Artikelnummer

TUK3097761

Herstellernummer

3097761

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

60 mm

Länge des Sensors:

56 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

100...1000 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Sensore di spostamento laser; Gamma: 100-1000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita 1: Push/Pull; IO-Link; Uscita 2: PNP; Laser di classe 2; QD integrale M12