TURCK BANNER SRL - TUK3097315 WLB32C850MQ - 3097315
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Schutzart (IP) - IP50
Packung
1 ST
EAN
2000007094581
Artikelnummer
TUK3097315
Herstellernummer
3097315
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Schutzart (IP):
IP50
Breite:
31.9 mm
Höhe/Tiefe:
50.2 mm
Länge:
954 mm


