Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3096930 K70APT2GRYF2Q - 3096930

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094543

Artikelnummer

TUK3096930

Herstellernummer

3096930

Hersteller

TUK

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Farben:

3

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K70 EZ-LIGHT: sensore touch a 3 colori di ingresso di seconda generazione; tensione: 12-30 V CC; alloggiamento: policarbonato; IP65; ingresso: PNP (NO); colori: verde, rosso, giallo; connettore QD integrato M12