Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3096836 K50APT2FGRYF2QP - 3096836

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094536

Artikelnummer

TUK3096836

Herstellernummer

3096836

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

12...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

50 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

55 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Serie K50 EZ-LIGHT: sensore touch a 3 colori di ingresso Gen 2 FDA; Tensione: 12-30 V cc; Alloggiamento: policarbonato FDA; IP67 IP69K; Ingresso: PNP (NO); Colori: verde rosso giallo; Pigtail QD in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)