Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3096552 K30ALBT2RGHQ - 3096552

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094482

Artikelnummer

TUK3096552

Herstellernummer

3096552

Hersteller

TUK

Versorgungsspannung:

12...30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

54.5 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...30 V

Serie K30 EZ-LIGHT: sensore touch bicolore di seconda generazione; uscita di blocco; tensione: 12-30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP67 IP69K; uscita: bipolare (NO); colori: rosso - non attivato, verde - attivato; QD integrale M12