Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3095691 WLB32C570Q - 3095691

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3095691 WLB32C570Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094468

Artikelnummer

TUK3095691

Herstellernummer

3095691

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

602 mm

Breite:

31.9 mm

Höhe/Tiefe:

46 mm

Work light WLB32; Senza interruttore; Lunghezza: 570 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; Collegabile a cascata; QD integrale M12 a 4 pin; Finestra diffusa