Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3095427 SG-TL70-O - 3095427

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3095427 SG-TL70-O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094413

Artikelnummer

TUK3095427

Herstellernummer

3095427

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

70 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Modulo luminoso TL70; Colore: arancione (miscela rosso-giallo); Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Da utilizzare con basi B-TL70-