Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094853 LTF12UC2LDQ - 3094853

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 38 mm

  • Höhe des Sensors - 66 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094390

Artikelnummer

TUK3094853

Herstellernummer

3094853

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

38 mm

Höhe des Sensors:

66 mm

Länge des Sensors:

68.7 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messbereich Länge:

50...12000 mm

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Sensore laser a tempo di volo diffuso; Gamma: 50-12000 mm; Ingresso: 12-30 V cc; Uscita: analogica: 0-10 V; Laser di classe 2; Discreto: configurabile NPN/PNP; QD integrale M12