Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094471 WLS28-2XW430XMQ - 3094471

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094471 WLS28-2XW430XMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094338

Artikelnummer

TUK3094471

Herstellernummer

3094471

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

498 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

35.9 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS28-2; Interruttore di movimento; Lunghezza: 430 mm; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP50; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin