Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3094424 WLS28-2MQ - 3094424

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094424 WLS28-2MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Breite - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094314

Artikelnummer

TUK3094424

Herstellernummer

3094424

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

20.9 mm

Länge:

79.5 mm

Accessorio: Rilevatore di movimento; 12-30 V cc; 4 A; QD maschio-femmina M12