TURCK BANNER SRL - TUK3094414 SG-TL70-Y-L - 3094414
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007094307
Artikelnummer
TUK3094414
Herstellernummer
3094414
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Modulo luminoso TL70; Colore: Giallo; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm GIALLO inciso al laser; Da utilizzare con basi B-TL70-


