TURCK BANNER SRL - TUK3094413 SG-TL70-R-L - 3094413
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Gehäusefarbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
2000007094291
Artikelnummer
TUK3094413
Herstellernummer
3094413
Hersteller
TUK
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP65
Modulo luminoso TL70; Colore: rosso; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm ROSSO inciso al laser; Da utilizzare con basi B-TL70-


