TURCK BANNER SRL - TUK3094412 SG-TL70-G-L - 3094412
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 70 mm
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007094284
Artikelnummer
TUK3094412
Herstellernummer
3094412
Hersteller
TUK
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
70 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Modulo luminoso TL70; Colore: Verde; Tensione: 12-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Acceso fisso/Lampeggiante; Alloggiamento nero; Altezza 5 mm VERDE inciso al laser; Utilizzare con basi B-TL70-


