Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3094303 WLS27CW850DSQ - 3094303

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3094303 WLS27CW850DSQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...30 V

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094253

Artikelnummer

TUK3094303

Herstellernummer

3094303

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...30 V

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

923 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

Illuninatore Strip da lavoro WLS27; Finestra diffusa; Lunghezza: 850 mm; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP66; IP67; IP69K; Colore: Bianco; Collegabile in cascata; QD integrale M12 a 4 pin