Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3093951 PIAT46TSL5TA-VL - 3093951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - 0...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094192

Artikelnummer

TUK3093951

Herstellernummer

3093951

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

Fibra di plastica, modalità opposta; diametro del nucleo: 1 mm; lunghezza della fibra: 2 m; angolo stretto, filettatura M4; monobobina in acciaio inossidabile; raggio di curvatura: 25 mm; linea Vantage