TURCK BANNER SRL - TUK3093936 K50LRXALSXN - 3093936
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000007094178
Artikelnummer
TUK3093936
Herstellernummer
3093936
Hersteller
TUK
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der Farben:
1
Montageart:
Einbau
Eingebautes Akustiksignal:
ja
Serie K50 EZ-LIGHT: indicatore acustico forte sigillato a 1 colore; tensione: 12-30 V cc; alloggiamento: policarbonato; IP67; ingresso: NPN; colore: rosso; cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)


