Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3093281 WLB92X1100PBQ - 3093281

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3093281 WLB92X1100PBQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094109

Artikelnummer

TUK3093281

Herstellernummer

3093281

Hersteller

TUK

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

97 mm

Höhe/Tiefe:

104 mm

Länge:

1226 mm

Work light WLB92; Accensione/Spegnimento; Potenziometro di regolazione; Lunghezza: 1100 mm; Tensione: 24 V CC; Grado di protezione ambientale: IP40; Colore: Bianco; QD integrale M12 a 4 pin; Finestra diffusa