TURCK BANNER SRL - TUK3093279 WLB92X550PBQ - 3093279
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 24...24 V
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
2000007094093
Artikelnummer
TUK3093279
Herstellernummer
3093279
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
97 mm
Höhe/Tiefe:
104 mm
Länge:
671 mm


