Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3093162 PIAT46UTA-VL - 3093162

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - 0...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094048

Artikelnummer

TUK3093162

Herstellernummer

3093162

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

Fibra di plastica: opposta; diametro del nucleo 1 mm; lunghezza della fibra 2 m; angolo retto; filettatura M4; raggio di curvatura standard 25 mm; sollievo flessibile; taglio libero; linea di vantaggio