Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3093160 PIAT46UHFTA-VL - 3093160

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Umgebungstemperatur - 0...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007094031

Artikelnummer

TUK3093160

Herstellernummer

3093160

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

0...70 °C

Fibra di plastica; Opposta; Diametro del nucleo: 1 mm; Lunghezza della fibra: 2 m; Angolo stretto; Filettatura M4; Raggio di curvatura ad alta flessibilità: 2 mm; Sollievo dalla flessione; Taglio libero; Linea di vantaggio