TURCK BANNER SRL - TUK3093004 WLS28-2PBQ - 3093004
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...30 V
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007093966
Artikelnummer
TUK3093004
Herstellernummer
3093004
Hersteller
TUK
Ausführung des Leuchtenfußes:
Anschraubplatte
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...30 V
Breite:
28 mm
Höhe/Tiefe:
20.9 mm
Länge:
79.5 mm


