Startseite
Neu

TURCK BANNER SRL - TUK3092824 K90LWBGYRPQ - 3092824

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3092824 K90LWBGYRPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Anzahl der Farben - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093959

Artikelnummer

TUK3092824

Herstellernummer

3092824

Hersteller

TUK

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Anzahl der Farben:

5

Montageart:

Einbau

Eingebautes Akustiksignal:

ja

Serie K90 EZ-LIGHT; Indicatore a 5 colori; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP67; Ingresso: PNP; Colori: Bianco Blu Verde Giallo Rosso; QD integrale M12 a 8 pin