TURCK BANNER SRL - TUK3092356 TL70GYRAQ - 3092356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Lautstärke - 92 dB
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 268.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007093942
Artikelnummer
TUK3092356
Herstellernummer
3092356
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Lautstärke:
92 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
268.6 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


