TURCK BANNER SRL - TUK3092336 TL70GYRQ - 3092336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Höhe - 211.9 mm
Außendurchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007093935
Artikelnummer
TUK3092336
Herstellernummer
3092336
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Höhe:
211.9 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe Licht 1:
grün
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung DC:
12...30 V
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm


