TURCK BANNER SRL - TUK3091635 Q3XTBLD200-Q8 - 3091635
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...200 mm
Vorausfallmeldung - ja
Max. Schaltabstand - 200 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007093836
Artikelnummer
TUK3091635
Herstellernummer
3091635
Hersteller
TUK
Tastweite:
0...200 mm
Vorausfallmeldung:
ja
Max. Schaltabstand:
200 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
ja
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
48.5 mm
Länge des Sensors:
24.2 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.25 ms
Spannungsart:
DC
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...30 V


