Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3091290 Q4XTBLAF100-Q8 - 3091290

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 25...100 mm

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Breite des Sensors - 18 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007093782

Artikelnummer

TUK3091290

Herstellernummer

3091290

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

25...100 mm

Versorgungsspannung:

10...30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

57.5 mm

Länge des Sensors:

43.5 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Vorausfallmeldung:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Serie Q4X: Campo laser regolabile; Portata: 100 mm; Ingresso: 10-30 V cc; Uscite: Bipolare: 1 NPN; 1 PNP; QD integrale M12 a 5 pin